Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51140.025.0050 Machine Screw Bind 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK | AH3ENG 31JV01

GRAINGER U51140.025.0050 Maskinskruebind 1/4-20 X 1/2 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3ENG Modell: U51140.025.0050Kryssref: 31JV01 / 127M47

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.064 til 0.075 "
FinishPlain
Hode Dia.0.498 til 0.525 "
Hodehøyde0.152 til 0.165 "
hode~~POS=TRUNCBindende
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 (304) Rustfritt stål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1796
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.81

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51140.025.0050 Maskinskruebind 1/4-20 X 1/2 Lengde, 50PK
116NOK /pakke