Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07111.100.0010 Skulderskrue Stål M8 10Mm X 10Mm, 5PK | AH7TZE 38CZ32

GRAINGER M07111.100.0010 Skulderskrue Stål M8 10Mm X 10Mm, 5PK

På lager
Vare: AH7TZE Modell: M07111.100.0010Kryssref: 38CZ32 / 163V89
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
173NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.16.27mm
Hodehøyde7mm
Head Stylestandard
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Skruehode Dia.16.27mm
Skruehodehøyde7mm
Skulder Dia.10mm
Skulderlengde10mm
Skulderlengde Toleranse+ 0.25
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
tråd Lengde13mm
TrådstørrelseM8
typenSekskantet hodehode F9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.06

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07111.100.0010 Skulderskrue Stål M8 10Mm X 10Mm, 5PK
173NOK /pakke