Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07111.160.0070 Skulderskrue M12 X 1.75 X 70Mm, 2PK | AG2KKZ 31KG14

GRAINGER M07111.160.0070 Skulderskrue M12 X 1.75 X 70 mm, 2PK

På lager
Vare: AG2KKZ Modell: M07111.160.0070Kryssref: 31KG14
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
263NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.24.33mm
Hodehøyde11mm
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skruehode Dia.24.33mm
Ren styrke84000 psi
Skulder Dia.16mm
Skulderlengde70mm
Skulderlengde Toleranse+ 0.25mm
System for målingMetric
tråd Lengde18mm
TrådstørrelseM12 x 1.75
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3146
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07111.160.0070 Skulderskrue M12 X 1.75 X 70 mm, 2PK
263NOK /pakke