Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07111.160.0100 Shoulder Screw M12X1.75X100Mm, 2PK | AH3EQQ 31KG17

GRAINGER M07111.160.0100 Shoulder Screw M12X1.75X100Mm, 2PK

På lager
Vare: AH3EQQ Modell: M07111.160.0100Kryssref.: 31KG17 / 163U80
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
332NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.24.33mm
Hodehøyde11mm
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skruehode Dia.24.33mm
Ren styrke84000
Skulder Dia.16mm
Skulderlengde100mm
Skulderlengde Toleranse+ 0.25mm
System for målingMetric
tråd Lengde18mm
TrådstørrelseM12 x 1.75
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4086
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07111.160.0100 Shoulder Screw M12X1.75X100Mm, 2PK
332NOK /pakke