Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07111.075.0800 Skulderskrue Imperial Alloy Steel 5 / 8-11 | AG2KPB 31KG93

GRAINGER U07111.075.0800 Skulderskrue Imperial Alloy Steel 5/8-11

På lager
Vare: AG2KPB Modell: U07111.075.0800Kryssref: 31KG93 / 163V57
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
244NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.0.977 til 1.000 "
Hodehøyde0.49 til 0.5 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 HRC til 43 HRC
Skruehodehøyde3 / 4 "
Ren styrke84000 psi
Skulder Dia.3 / 4 "
Skulderlengde8"
System for målinginch
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5396
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07111.075.0800 Skulderskrue Imperial Alloy Steel 5/8-11
244NOK / enhet