Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07111.037.0175 Skulderbolt 3/8 X 1-3/4, 10PK | AG2KLP 31KG34

GRAINGER U07111.037.0175 Skulderbolt 3/8 X 1-3/4, 10PK

På lager
Vare: AG2KLP Modell: U07111.037.0175Kryssref.: 31KG34 / 163U97
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
215NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.0.543 til 0.562 "
Hodehøyde0.24 til 0.25 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skruehodehøyde3 / 8 "
Ren styrke84000 psi
Skulder Dia.3 / 8 "
Skulderlengde1.75 "
System for målinginch
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse5 / 16-18
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3784
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07111.037.0175 Skulderbolt 3/8 X 1-3/4, 10PK
215NOK /pakke