Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51044.025.0037 Skulderskrue Imperial 18-8 Rustfritt stål 10-24, 5PK | AG2KPQ 31KH08

GRAINGER U51044.025.0037 Skulderskrue Imperial 18-8 rustfritt stål 10-24, 5PK

På lager
Vare: AG2KPQ Modell: U51044.025.0037Kryssref: 31KH08 / 163V70
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
52NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.0.357 til 0.375 "
Hodehøyde0.177 til 0.188 "
Head Styleriflete
Materiale18-8 rustfritt stål
Skruehodehøyde1 / 4 "
Skulder Dia.1 / 4 "
Skulderlengde3 / 8 "
System for målinginch
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse10-24
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51044.025.0037 Skulderskrue Imperial 18-8 rustfritt stål 10-24, 5PK
52NOK /pakke