Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07111.100.0200 Skulderskrue Imperial Alloy Steel 3/4-10 | AG2KPF 31KG97

GRAINGER U07111.100.0200 Skulderskrue Imperial Alloy Steel 3/4-10

På lager
Vare: AG2KPF Modell: U07111.100.0200Kryssref: 31KG97 / 163V61
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1.287 til 1.312 "
Hodehøyde0.61 til 0.625 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 HRC til 43 HRC
Skruehodehøyde1"
Ren styrke84000 psi
Skulder Dia.1"
Skulderlengde2"
System for målinginch
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 4-10
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07111.100.0200 Skulderskrue Imperial Alloy Steel 3/4-10
164NOK / enhet