Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51044.050.0150 Shoulder Screw Imperial 18-8 Stainless Steel 3/8-16, 2PK | AG2KQH 31KH24

GRAINGER U51044.050.0150 Skulderskrue Imperial 18-8 rustfritt stål 3/8-16, 2PK

På lager
Vare: AG2KQH Modell: U51044.050.0150Kryssref: 31KH24 / 163V86
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
125NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.0.729 til 0.750 "
Hodehøyde0.302 til 0.312 "
Head Styleriflete
Materiale18-8 rustfritt stål
Skruehodehøyde1 / 2 "
Skulder Dia.1 / 2 "
Skulderlengde1.5 "
System for målinginch
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51044.050.0150 Skulderskrue Imperial 18-8 rustfritt stål 3/8-16, 2PK
125NOK /pakke