Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07111.160.0120 Skulderskrue Stål M12 16Mm X 120Mm, 2PK | AH7TZM 38CZ39

GRAINGER M07111.160.0120 Skulderskrue Stål M12 16Mm X 120Mm, 2PK

På lager
Vare: AH7TZM Modell: M07111.160.0120Kryssref: 38CZ39 / 163V96
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
339NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.24.33mm
Hodehøyde11mm
Head Stylestandard
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Skruehode Dia.24.33mm
Skruehodehøyde11mm
Skulder Dia.16mm
Skulderlengde120mm
Skulderlengde Toleranse+ 0.25
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
tråd Lengde18mm
TrådstørrelseM12
typenSekskantet hodehode F9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4712
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)4.32

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07111.160.0120 Skulderskrue Stål M12 16Mm X 120Mm, 2PK
339NOK /pakke