Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07111.240.0080 Skulderskrue M20 X 2.50 X 80Mm, 2PK | AG2KLE 31KG23

GRAINGER M07111.240.0080 Skulderskrue M20 X 2.50 X 80 mm, 2PK

På lager
Vare: AG2KLE Modell: M07111.240.0080Kryssref.: 31KG23 / 163U86
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
913NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.36.39mm
Hodehøyde16mm
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skruehode Dia.39.39mm
Ren styrke84000 psi
Skulder Dia.24mm
Skulderlengde80mm
Skulderlengde Toleranse+ 0.25mm
System for målingMetric
tråd Lengde27mm
TrådstørrelseM20 x 2.5
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07111.240.0080 Skulderskrue M20 X 2.50 X 80 mm, 2PK
913NOK /pakke