Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07111.200.0120 Skulderskrue M16 X 2 X 120Mm Lengde, 2PK | AG2KLC 31KG21

GRAINGER M07111.200.0120 Skulderskrue M16 X 2 X 120 mm Lengde, 2PK

På lager
Vare: AG2KLC Modell: M07111.200.0120Kryssref: 31KG21
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
829NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.30.33mm
Hodehøyde14mm
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skruehode Dia.30.33mm
Ren styrke84000 psi
Skulder Dia.20mm
Skulderlengde120mm
Skulderlengde Toleranse+ 0.25mm
System for målingMetric
tråd Lengde22mm
TrådstørrelseM16 x 2
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7812
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07111.200.0120 Skulderskrue M16 X 2 X 120 mm Lengde, 2PK
829NOK /pakke