Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07111.037.0075 Skulderbolt 3/8 X 3/4, 10PK | AG2KLK 31KG30

GRAINGER U07111.037.0075 Skulderbolt 3/8 X 3/4, 10PK

På lager
Vare: AG2KLK Modell: U07111.037.0075Kryssref.: 31KG30 / 163U93

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
122NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.0.543 til 0.562 "
Hodehøyde0.24 til 0.25 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skruehodehøyde3 / 8 "
Ren styrke84000 psi
Skulder Dia.3 / 8 "
Skulderlengde3 / 4 "
System for målinginch
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse5 / 16-18
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.239
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07111.037.0075 Skulderbolt 3/8 X 3/4, 10PK
122NOK /pakke