ADVANCE TABCO 9-83-60-24R Oppvaskkum uten kran 95 tommers lengde | AA3RZR 11U354

ADVANCE TABCO 9-83-60-24R Vaskerom uten kran 95 tommers lengde

På lager
Vare: AA3RZR Modell: 9-83-60-24RKryssreferanse: 11U354

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12 "
Skålstørrelse20 "x 28"
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler18
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner3
Total høyde42 "
Total lengde95 "
Samlet bredde35 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 120.6
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)241.3
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseSakAntall hullTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO 9-43-72-24R Oppvaskkum med høyre avløpsbrett | AF6BQN 9W869 9-43-72-24R24 "x 24"Vaskerom med høyre avløpskort4107 "31 "74 698 NOK
ADVANCE TABCO 9-3-54-24R Oppvaskkum med høyre avløpsbrett | AF6BUU 9WCP7 9-3-54-24R16 "x 20"Vaskerom med høyre avløpskort283 "27 "41 635 NOK
ADVANCE TABCO 9-23-60-18R Regaline Vask, 3-Kpt., Høyre, 20 Tommer F-To-B X 20 Tommer | CD7NPQ 9-23-60-18R-Vaskerom med høyre avløpskort---48 177 NOK
ADVANCE TABCO 9-23-60-24R Regaline Vask, 3-Kpt., Høyre, 20 Tommer F-Til-B X 20 Tommer | CD7NPU 9-23-60-24R-Vaskerom med høyre avløpskort---48 332 NOK
ADVANCE TABCO 9-23-60-36R Regaline Vask, 3-Kpt., Høyre, 20 Tommer F-To-B X 20 Tommer | CD7NPX 9-23-60-36R-Vaskerom med høyre avløpskort---48 899 NOK
ADVANCE TABCO 9-3-54-18R Regaline Vask, 3-Kpt., Høyre, 20 Tommer F-To-B X 16 Tommer | CD7NQM 9-3-54-18R-Vaskerom med høyre avløpskort---34 647 NOK
ADVANCE TABCO 9-3-54-36R Regaline Vask, 3-Kpt., Høyre, 20 Tommer F-To-B X 16 Tommer | CD7NQQ 9-3-54-36R-Vaskerom med høyre avløpskort---43 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 9-83-60-24R Vaskerom uten kran 95 tommers lengde
79 586 NOK / enhet