Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HC8036 Spline Core Bit 3-1/4 x 22 In | AC6LPJ 34E351

BOSCH HC8036 Spline Core Bit 3-1/4 x 22 tommer

På lager
Vare: AC6LPJ Modell: HC8036Kryssreferanse: 34E351
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
5 852 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpline Core Bit
Borelengde12 "
Total lengde3.62 "
Størrelse3.25 "
Trådstørrelse3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8207504030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBorelengdeTotal lengdeStørrelseTrådstørrelsePris
BOSCH HC8006 Spline Core Bit 1-3/4 tommers Spline | AF6YAG 20PL22 HC800617 "22 "1 3 / 4 "spline3 901 NOK
BOSCH HC8017 Spline Core Bit 2-1/4 Inch Spline | AF6YAH 20PL24 HC801712 "22 "2 1 / 4 "spline4 816 NOK
BOSCH HC8026 Spline Core Bit 2-5/8 Inch Spline | AF6YAJ 20PL25 HC802617 "22 "2 5 / 8 "spline4 930 NOK
BOSCH HC8085 Spline Core Bit 6 Tommers Spline | AF6YAK 20PL27 HC808517 "22 "6spline9 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HC8036 Spline Core Bit 3-1/4 x 22 tommer
5 852 NOK / enhet