Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07111.050.0125 Shoulder Bolt 1/2 X 1-1/4, 5PK | AG2KLY 31KG42

GRAINGER U07111.050.0125 Skulderbolt 1/2 X 1-1/4, 5PK

På lager
Vare: AG2KLY Modell: U07111.050.0125Kryssref: 31KG42 / 163V06
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
144NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.0.729 til 0.750 "
Hodehøyde0.302 til 0.312 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skruehodehøyde1 / 2 "
Ren styrke84000 psi
Skulder Dia.1 / 2 "
Skulderlengde1.25 "
System for målinginch
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07111.050.0125 Skulderbolt 1/2 X 1-1/4, 5PK
144NOK /pakke