Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07111.200.0030 Skulderskrue Stål M16 20Mm X 30Mm, 5PK | AH7TZN 38CZ40

GRAINGER M07111.200.0030 Skulderskrue Stål M16 20Mm X 30Mm, 5PK

På lager
Vare: AH7TZN Modell: M07111.200.0030Kryssreferanse: 38CZ40
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
1 873 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.30.33mm
Hodehøyde14mm
Head Stylestandard
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Skruehode Dia.30.33mm
Skruehodehøyde14mm
Skulder Dia.20mm
Skulderlengde30mm
Skulderlengde Toleranse+ 0.25
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
tråd Lengde22mm
TrådstørrelseM16
typenSekskantet hodehode F9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8518
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07111.200.0030 Skulderskrue Stål M16 20Mm X 30Mm, 5PK
1 873 NOK /pakke