BOSCH Tilbehør til roterende verktøy

filtre

DREMEL -

Slipesteiner av aluminiumoksid

StilModellDiameterPris (eks. mva)
A9323 / 8 "88NOK
B9523 / 8 "83NOK
C81935 / 8 "68NOK
DREMEL -

Strukturerte tann wolframkarbidkuttere

StilModellDiameterPris (eks. mva)
A99311 / 4 "247NOK
B99335 / 16 "293NOK
C99355 / 16 "273NOK
DREMEL -

Gravering Cutters

StilModellDiameterTotal lengdePris (eks. mva)
A106-9 9 / 16 "114NOK
A1051 / 32 "9 9 / 16 "109NOK
B1073 / 32 "1 9 / 16 "148NOK
EAZYPOWER -

Minimonterte punktsett

StilModellSkjære Dia.DiameterAntall stykkerTotal lengdePris (eks. mva)
A871501/43/4, 1, 1-1/4251-3/4, 2-1/8, 2-6/8, 2-1/2, 2-3/4, 2-2/8, 3-3/81 271NOK
B871511/41-1/4, 11/16, 1, 3/4, 1101-3/4, 2-6/8, 2-3/4, 2-1/2, 2-1/8, 2-2/8, 3-3/8781NOK
C871531/43/4, 1, 1-1/451-3/4, 2-2/8, 2-1/8, 3-3/8413NOK
D88107-11/41-1/4, 11/16, 1, 3/4301-3/4, 2-6/8, 2-3/4, 2-1/2, 2-1/8, 2-2/8, 3-3/82 051NOK
E871491/41-1/4, 11/16, 1, 3/4501-3/4, 2-6/8, 2-3/4, 2-1/2, 2-1/8, 2-2/8, 3-3/82 266NOK
F871521/41-1/4, 11/16, 152-6/8, 2-1/2, 2-3/4, 2-1/8413NOK
G878641/85/16, 7/32, 1, 1/4, 3/8, 3/4, 1/2501-1/2, 1-5/8, 2, 1-3/42 118NOK
H882701/85/32, 3/16, 7/3231-7/8, 1-5/8, 1-7/8153NOK
I878651/85/16, 3/8, 5/16, 3/16, 1, 3/4, 1/4, 1/2, 7/32101-1/2, 1-3/8, 1-3/4, 1-5/8, 2 1/4, 1-1/2, 2, 1-3/4, 1-1/2, 1-7/8640NOK
J878671/83/4, 1/2, 1/4, 5/16, 3/851-1/2, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 2340NOK
K878911/85/16, 7/32, 1/2, 1/4, 5/16, 1/8, 3/8251-1/2, 2-1/4, 1-5/8, 1-3/4, 1-3/8, 1-6/8, 1-7/81 261NOK
L878661/85/16, 7/32, 1, 1/4, 3/851-1/2, 1-5/8, 2 1/4, 1-3/4, 1-3/8340NOK
M813811/85/16, 3/8, 3/16, 1, 3/4, 1/4, 1/2, 7/32, 5/32361-1/2, 1-3/8, 1-3/4, 1-5/8, 1-7/8, 2, 2-1/42 239NOK
EAZYPOWER -

Pæreformet roterende 5/8 tommer

StilModellSakTotal lengdePris (eks. mva)
A30075Pæreformet rotasjonsfil2.125 "93NOK
B30086Pæreformet roterende rasp1.125 "80NOK
EAZYPOWER -

Roterende filer satt 1/4 tommer

StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A304025363NOK
B304035354NOK
C3036710942NOK
EAZYPOWER -

Roterende trommelrasp

StilModellDiameterAntall stykkerTotal lengdePris (eks. mva)
A300881 1 / 4 "11.5 "-
RFQ
B304523"11.5 "290NOK
C304543 / 4 "31.5 "-
RFQ
D304534"11 1 / 2 "314NOK
DREMEL -

EZ-lås avskåret hjul 1 1/2 tommers diameter

StilModellPris (eks. mva)
AEZ456258NOK
BEZ456B417NOK
CEZ476216NOK
DREMEL -

Slipebørste Ez Lock Grit

StilModellPris (eks. mva)
AEZ472SA177NOK
BEZ473SA159NOK
CEZ471SA169NOK
WESTWARD -

Avkuttede hjul

StilModellPris (eks. mva)
A6ZFH332NOK
BPN5ZL29006G16NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Kutt av hjulautomater

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A555-953.125 "3.12 "285NOK
A556-954.125 "4.12 "292NOK
A557-954.6875 "4.6875 "302NOK
EAZYPOWER -

Minimonterte punkter

StilModellSkjære Dia.DiameterTotal lengdePris (eks. mva)
A87148 / B1/412.2567NOK
B87142 / B1/412.571NOK
C87141 / B1/411/162.565NOK
D87139 / B1/41.252.7578NOK
E871471/43/43.37586NOK
F87146 / B1/43/42.2567NOK
G87145 / B1/43/41.7567NOK
G871451/43/42.576NOK
H871441/41.252.12586NOK
I871401/411/162.7586NOK
D871391/41.252.7586NOK
C871411/411/162.576NOK
I87140 / B1/411/162.7578NOK
J871431/412.12586NOK
H87144 / B1/41.252.12578NOK
E87147 / B1/43/43.37578NOK
A871481/412.2576NOK
B871421/412.581NOK
K87858 / B1/83/81.37568NOK
L87854 / B1/85/161.568NOK
M878591/83/41.572NOK
N878601/81/21.562NOK
O878611/81/41.62562NOK
P882731/87/321.87556NOK
P88273 / B1/87/321.87543NOK
DREMEL -

Slipende buffs

StilModellPris (eks. mva)
A511E120NOK
B512E132NOK
DREMEL -

Avkuttede hjul

StilModellPris (eks. mva)
A420126NOK
B426B473NOK
C409122NOK
DREMEL -

Tilbehør til polering

StilModellDiameterPris (eks. mva)
A4291"77NOK
B4141 / 2 "77NOK
C4223 / 8 "79NOK
DREMEL -

Slipebånd

StilModellGritPris (eks. mva)
A4086070NOK
B43212063NOK
DREMEL -

Høyhastighets kuttere

StilModellDiameterTotal lengdePris (eks. mva)
A1171 / 4 "9 9 / 16 "199NOK
B1251 / 4 "9 9 / 16 "231NOK
C1941 / 8 "9 9 / 16 "205NOK
D1923 / 16 "9 9 / 16 "203NOK
E1155 / 16 "1.5 "239NOK
F1967 / 32 "9 9 / 16 "212NOK
DREMEL -

Skjærehjul

StilModellHjulbreddeAnleggSkjære Dia.DiameterFunksjonGritAntall stykkerTotal lengdePris (eks. mva)
AUS500-011/32Carbide3/44Kapping av tre, kryssfiner, kompositter, laminatgulv, gips, PVC, plast-14231NOK
BUS520-013/32Carbide3.53.5Skjærer stein, skifer, sementbrett, murstein og betong3013.538NOK
CUS510-013/64Carbide3.53.5Kutter jernholdige og ikke-jernholdige materialer-13.539NOK
DUS540-013/64Diamant3.53.5Kutte fliser, porselen, keramikk, skifer og stein5013.5265NOK
EUS7003/64Aluminiumoksid-3.5Kutter tre, plast, metall, fliser, laminat-63.5590NOK
DREMEL -

Tungsten Carbide Cutters

StilModellPris (eks. mva)
A9901195NOK
B9909207NOK
C9906212NOK
D9903190NOK
DREMEL -

Variety tilbehørssett

ModellSakPris (eks. mva)
mm388AC6LQB607NOK
EAZYPOWER -

Avrundet sylinderfil foran 1/2 tommers 1 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
30073AF9CRM93NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?