Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 414 filtpoleringsskive - pakke med 6 | AB3MZE 1UH60

DREMEL 414 filtpoleringsskive - pakke med 6 stk

På lager
Vare: AB3MZE Modell: 414Kryssreferanse: 1UH60
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPoleringstilbehør
Diameter1 / 2 "
Krever1UH57 Dorn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode5911900080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
DREMEL 422 Filtpoleringsspiss | AB3MZG 1UH62 4223 / 8 "79NOK
DREMEL 429 Filt poleringsskive | AB3MZH 1UH64 4291"77NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 414 filtpoleringsskive - pakke med 6 stk
77NOK / enhet