Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 422 Filtpoleringsspiss | AB3MZG 1UH62

DREMEL 422 Filtpoleringsspiss

På lager
Vare: AB3MZG Modell: 422Kryssreferanse: 1UH62

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPoleringstilbehør
Diameter3 / 8 "
Krever1UH57 Dorn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8467990190
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
DREMEL 414 filtpoleringsskive - pakke med 6 | AB3MZE 1UH60 4141 / 2 "77NOK
DREMEL 429 Filt poleringsskive | AB3MZH 1UH64 4291"77NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 422 Filtpoleringsspiss
79NOK / enhet