Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 87858/B Minimontert punkt aluminiumoksid 3/8 tomme diameter | AH6WAM 36JF29

EAZYPOWER 87858/B Minimontert punkt aluminiumoksid 3/8 tomme diameter

På lager
Vare: AH6WAM Modell: 87858/BKryssref: 36JF29
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini montert punkt
AnleggAluminiumoksid
Skjære Dia.1/8
Diameter3/8
Antall stykker1
Total lengde1.375

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)1.02
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSkjære Dia.DiameterTotal lengdePris
EAZYPOWER 88271 Minimontert punkt 7/32 tommers diameter aluminiumoksid | AH6VZW 36JF14 882711/87/321.87557NOK
EAZYPOWER 88271/B Minimontert punkt 1-7/8 tommers lengde aluminiumoksid | AH6VZX 36JF15 88271 / B1/87/321.87545NOK
EAZYPOWER 88272 Minimontert punkt 3/16 tommers diameter aluminiumoksid | AH6VZY 36JF16 882721/83/161.62557NOK
EAZYPOWER 88272/B Minimontert punkt 3/16 tommers diameter aluminiumoksid | AH6VZZ 36JF17 88272 / B1/83/161.62545NOK
EAZYPOWER 88273 Minimontert punkt 7/32 tommers diameter aluminiumoksid | AH6WAA 36JF18 882731/87/321.87557NOK
EAZYPOWER 88273/B Minimontert punkt 1-7/8 tommers lengde aluminiumoksid | AH6WAB 36JF19 88273 / B1/87/321.87545NOK
EAZYPOWER 87854 Minimontert punkt 5/16 tommers diameter aluminiumoksid | AH6WAC 36JF20 878541/85/161.574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 87858/B Minimontert punkt aluminiumoksid 3/8 tomme diameter
69NOK / enhet