Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON 43119 Blank Tag, Rektangel, SS, Notch, 1-7/16 x 3-1/16 Tommer Størrelse, 10 Pk | AF6XGU 20LT68

CH HANSON 43119 Blank merkelapp, rektangel, SS, hakk, 1-7/16 x 3-1/16 tommer størrelse, 10 pk

På lager
Vare: AF6XGU Modell: 43119Kryssref.: 20LT68

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
297NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTom tag
FARGEStål
Høyde1.437 "
Hullstørrelse1 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
Formrektangel
Bredde3 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeBreddePris
CH HANSON 41331 Blank Tag, Rektangel, Aluminium, Notch, 1-7/16 x 3-1/16 Tommer Størrelse, 100 Pk | CH3UAC 41331-Aluminium1 7 / 16 "672NOK
RFQ
CH HANSON 41332 Blank Tag, Rektangel, Messing, Notch, 1-7/16 x 3-1/16 Tommer Størrelse, 100 Pk | CH3UAD 41332-Messing1 7 / 16 "1 678 NOK
RFQ
CH HANSON 41333 Blank Tag, Rektangel, Rustfritt Stål, Notch, 1-7/16 x 3-1/16 Tommer Størrelse, 100 Pk | CH3UAE 41333-Rustfritt stål1 7 / 16 "819NOK
RFQ
CH HANSON 43160 Blank Tag, Rektangel, Rød, Notch, 1-7/16 x 3-1/16 Tommer Størrelse, 5 Pk | CH3UDZ 43160Rød-1 7 / 16 "166NOK
RFQ
CH HANSON 43161 Blank merkelapp, rektangel, blå, hakk, 1-7/16 x 3-1/16 tommer størrelse, 5 pk | CH3UEA 43161Blå-1 7 / 16 "166NOK
RFQ
CH HANSON 43162 Blank Tag, Rektangel, Svart, Notch, 1-7/16 x 3-1/16 Tommer Størrelse, 5 Pk | CH3UEB 43162Svart-1 7 / 16 "166NOK
RFQ
CH HANSON 43163 Blank Tag, Rektangel, Gull, Notch, 1-7/16 x 3-1/16 tommer Størrelse, 5 Pk | CH3UEC 43163Gull-1 7 / 16 "166NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON 43119 Blank merkelapp, rektangel, SS, hakk, 1-7/16 x 3-1/16 tommer størrelse, 10 pk
297NOK / enhet