Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 408 Slipebånd - Pakke med 6 | AB3MZD 1UH59

DREMEL 408 slipebånd - pakke med 6 stk

På lager
Vare: AB3MZD Modell: 408Kryssreferanse: 1UH59
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipebånd
Diameter1 / 2 "
Grit60

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGritPris
DREMEL 432 slipebånd - pakke med 6 | AB3MZJ 1UH65 43212063NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 408 slipebånd - pakke med 6 stk
70NOK / enhet