Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 432 slipebånd - pakke med 6 | AB3MZJ 1UH65

DREMEL 432 slipebånd - pakke med 6 stk

På lager
Vare: AB3MZJ Modell: 432Kryssreferanse: 1UH65
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipebånd
Diameter1 / 2 "
Grit120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGritPris
DREMEL 408 Slipebånd - Pakke med 6 | AB3MZD 1UH59 4086070NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 432 slipebånd - pakke med 6 stk
63NOK / enhet