EATON Danfoss PSV2-10-serien trykkreguleringsventiler


Eaton Danfoss PSV2-10-serien trykkreguleringsventiler er designet for å kontrollere væskestrømmen i en forhåndsbestemt sekvens. De er ideelle for høsting, søppeltransport og mobile og industrielle applikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-171692
1 179 NOK
RFQ
B
565583
993NOK
RFQ
B
02-170357
1 089 NOK
RFQ
C
565793
1 248 NOK
RFQ
C
02-175832
1 248 NOK
RFQ
B
565582
1 089 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Når et forhåndsinnstilt pilottrykk er nådd, beveger spolen seg tilbake mot fjæren, og åpner ledningen mellom innløp og utløp.
  • Når pilottrykket faller, går ventilen tilbake til normal posisjon.

Egenskaper

  • Disse sekvensventilene gir ordnet sekvensering av to eller flere operasjoner og kan brukes som nedstrøms avlastningsventiler der nedstrømstrykket er høyt eller endres under drift.
  • De har Buna-N-tetninger som gir utmerket motstand mot petroleumsbaserte oljer og drivstoff, silikonfett, hydraulikkvæsker og vann.
  • De kommer med skruer festet til dem for å tillate justering av disse ventilene. Ved å dreie skruen med klokken øker vanntrykket, mens det senkes ved å dreie mot klokken.
  • De har en direktevirkende skruepatron som er ideell for rimelige småstrømningsapplikasjoner for å begrense trykket i systemet.
  • Direktevirkende modeller er egnet for å minimere strømningsapplikasjoner og regulere trykk opp til 2500 psi.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er sprekketrykk?

Trykket der avlastningsventilen først åpner for å tillate væskestrøm gjennom ventilen kalles sprekktrykk.

Hva er et panser?

Panseret er en del av ventilens trykkholdende grense som inneholder pakningsboksen og spindeltetningen. Panseret kan være integrert med ventilhuset eller boltet eller skrudd. Ved hjelp av panseret kobles en aktuator til ventilhuset.

Hva er en reguleringsventil?

Det er en kraftdrevet enhet som brukes til å modifisere væskestrømningshastigheten i prosesskontrollsystemet. Den består av en ventil og en aktuator, som reagerer på styresystemets signal og endrer posisjonen til et strømningskontrollerende element i ventilen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?