Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 106 graveringskutter - pakke med 2 | AB6EVE 21CJ14

DREMEL 106 graveringskutter - pakke med 2

På lager
Vare: AB6EVE Modell: 106Kryssreferanse: 21CJ14
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGraveringsskjærer
Antall stykker1
Total lengde9 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207907570
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdePris
DREMEL 107 graveringskutter - pakke med 2 | AB6EUV 21CJ04 1073 / 32 "1 9 / 16 "148NOK
DREMEL 105 Graveringskutter 1/32 tommer Pk2 | AF7HKA 21CJ13 1051 / 32 "9 9 / 16 "109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 106 graveringskutter - pakke med 2
114NOK / enhet