Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 107 graveringskutter - pakke med 2 | AB6EUV 21CJ04

DREMEL 107 graveringskutter - pakke med 2

På lager
Vare: AB6EUV Modell: 107Kryssreferanse: 21CJ04
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGraveringsskjærer
Diameter3 / 32 "
Antall stykker1
Total lengde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207906000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdePris
DREMEL 106 graveringskutter - pakke med 2 | AB6EVE 21CJ14 106-9 9 / 16 "114NOK
DREMEL 105 Graveringskutter 1/32 tommer Pk2 | AF7HKA 21CJ13 1051 / 32 "9 9 / 16 "109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 107 graveringskutter - pakke med 2
148NOK / enhet