Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 87144/B Minimontert punkt 2-1/8 tommers lengde aluminiumoksid | AH6WBQ 36JF57

EAZYPOWER 87144/B Minimontert spiss 2-1/8 tommers lengde aluminiumoksid

På lager
Vare: AH6WBQ Modell: 87144/BKryssref: 36JF57
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini montert punkt
AnleggAluminiumoksid
Skjære Dia.1/4
Diameter1.25
Antall stykker1
Total lengde2.125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSkjære Dia.DiameterTotal lengdePris
EAZYPOWER 88271 Minimontert punkt 7/32 tommers diameter aluminiumoksid | AH6VZW 36JF14 882711/87/321.87556NOK
EAZYPOWER 88271/B Minimontert punkt 1-7/8 tommers lengde aluminiumoksid | AH6VZX 36JF15 88271 / B1/87/321.87545NOK
EAZYPOWER 88272 Minimontert punkt 3/16 tommers diameter aluminiumoksid | AH6VZY 36JF16 882721/83/161.62556NOK
EAZYPOWER 88272/B Minimontert punkt 3/16 tommers diameter aluminiumoksid | AH6VZZ 36JF17 88272 / B1/83/161.62543NOK
EAZYPOWER 88273 Minimontert punkt 7/32 tommers diameter aluminiumoksid | AH6WAA 36JF18 882731/87/321.87556NOK
EAZYPOWER 88273/B Minimontert punkt 1-7/8 tommers lengde aluminiumoksid | AH6WAB 36JF19 88273 / B1/87/321.87543NOK
EAZYPOWER 87854 Minimontert punkt 5/16 tommers diameter aluminiumoksid | AH6WAC 36JF20 878541/85/161.572NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 87144/B Minimontert spiss 2-1/8 tommers lengde aluminiumoksid
78NOK / enhet