Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 9901 Cutter Carbide 1/8 In | AD2XPZ 3W851

DREMEL 9901 Cutter Carbide 1/8 In

På lager
Vare: AD2XPZ Modell: 9901Kryssreferanse: 3W851
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTungsten Carbide Cutter
Diameter1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DREMEL 9909 Cutter Carbide 1/8 In | AD2XQA 3W852 9909222NOK
DREMEL 9903 Cutter Carbide 1/8 In | AF2PLQ 6X194 9903184NOK
DREMEL 9906 Tungsten Carbide Cutter | AH9UQA 44M505 9906216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 9901 Cutter Carbide 1/8 In
189NOK / enhet