Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 409 hjul avskåret - pakke med 36 | AD2XPT 3W841

DREMEL 409 hjul avskåret - pakke med 36 stk

På lager
Vare: AD2XPT Modell: 409Kryssreferanse: 3W841
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvskåret hjul
Diameter15 / 16 "
Krever3W843 Dorn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
DREMEL 420 hjul avskåret - pakke med 20 | AB3MZF 1UH61 420131NOK
DREMEL 426B Forsterkede kappehjul PK20 | AH9UPT 44J150 426B467NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 409 hjul avskåret - pakke med 36 stk
120NOK / enhet