Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL US510-01 skjæreskive 3-1/2 tommers diameter | AH7ZLU 38EY48

DREMEL US510-01 skjæreskive 3-1/2 tommers diameter

På lager
Vare: AH7ZLU Modell: US510-01Kryssreferanse: 38EY48
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærehjul
AnleggCarbide
Skjære Dia.3.5
Diameter3.5
FunksjonKutter jernholdige og ikke-jernholdige materialer
Antall stykker1
Total lengde3.5
Hjulbredde3/64

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0166
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeAnleggSkjære Dia.DiameterFunksjonGritAntall stykkerTotal lengdePris
DREMEL US500-01 skjæreskive karbid 4 tommers diameter | AH7ZLT 38EY47 US500-011/32Carbide3/44Kapping av tre, kryssfiner, kompositter, laminatgulv, gips, PVC, plast-14197NOK
DREMEL US520-01 skjæreskive karbid 3-1/2 tommers diameter | AH7ZLV 38EY49 US520-013/32Carbide3.53.5Skjærer stein, skifer, sementbrett, murstein og betong3013.538NOK
DREMEL US540-01 skjæreskive diamant 3-1/2 tommers diameter | AH7ZLW 38EY50 US540-013/64Diamant3.53.5Kutte fliser, porselen, keramikk, skifer og stein5013.5271NOK
DREMEL US700 skjæreskive aluminiumoksid 3-1/2 tommer | AH7ZLY 38EY52 US7003/64Aluminiumoksid-3.5Kutter tre, plast, metall, fliser, laminat-63.5579NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL US510-01 skjæreskive 3-1/2 tommers diameter
38NOK / enhet