Trappetrinn for plattform

filtre

LOUISVILLE -

Trappetrinn for plattform

Trappestiger i Louisville-plattform har en bred, sklisikker plattform på toppen for at arbeiderne skal holde seg oppe mens de jobber. Disse aluminiumsstigene / ikke-ledende glassfiberstigene har også en toppskinne og et utvidet rekkverk for ekstra komfort og sikkerhet. Louisville-stiger kan lett bære en maksimal belastning på 375 kg (170 lb) og har et SHOX støtdempingssystem. Disse stiger oppfyller eller overgår ANSI, CSA og OSHA sikkerhetsstandarder og brukes mye av malere, elektrikere og tømrere.

StilModellANSI -typeBasisspredningBunnbreddeStigehøydeLastekapasitetAntall trinnPlattformhøydePris (eks. mva)
AFCP1403HD-------5 110NOK
AFCP1404HD-------6 075NOK
AFCP1408HD-------8 731NOK
AFCP1402HD-------4 671NOK
AFCP1406HD-------7 140NOK
BFP1510IA92 "33 13 / 16 "12ft.300 lb.1010ft.5 662NOK
RFQ
CFP1508IA68 "30.875 "10ft.300 lb.88ft.4 578NOK
RFQ
DFP1406HDIAA68 "27.75 "8ft.375 lb.66ft.5 287NOK
RFQ
EFP1408HDIAA80 "30.875 "10ft.375 lb.88ft.6 357NOK
RFQ
FFP1404HDIAA56 "24 13 / 16 "6ft.375 lb.44ft.3 601NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Plattform trappetrinn

StilModellPlattform LengdeANSI -typeBasedybdePlattformbreddeBase breddeBunnbreddeLastekapasitetAntall trinnPris (eks. mva)
A4HXA611.5 "II33.5 "11.5 "20 "20 "225 lb.42 810NOK
B4HXA411.5 "II17.5 "13 "17 1 / 3 "17.25 "225 lb.21 145NOK
C12M62514.75 "IA47.5 "14.75 "24.5 "24.5 "300 lb.52 567NOK
RFQ
LITTLE GIANT -

Justerbare sikkerhetsburstiger i glassfiber

StilModellPris (eks. mva)
A18509-81737 278NOK
RFQ
B18515-81743 647NOK
RFQ
C18515-24342 763NOK
RFQ
D18503-81723 504NOK
RFQ
E18509-24336 695NOK
RFQ
LOUISVILLE -

FXP1800HD-serien Pinnacle-plattformstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPlattformhøydePris (eks. mva)
AFXP1802HD38 "21 13 / 16 "5 '3 "21 '9 "3 639NOK
BFXP1803HD44 "23.031 "5 '8 "32 '9 "4 493NOK
RFQ
CFXP1804HD50 "24 13 / 16 "6 '8 "43 '8 "4 611NOK
RFQ
DFXP1806HD61 "27 13 / 16 "8 '7 "65 '7 "5 955NOK
EFXP1808HD73 "30 13 / 16 "10 '6 "87 '7 "7 829NOK
FFXP1810HD85 "33 13 / 16 "12 '5 "109 '6 "8 905NOK
GFXP1812HD97 "36 13 / 16 "14 '4 "1211 '5 "12 607NOK
LITTLE GIANT -

Sikkerhetsbur Glassfiberplattformstige, med hjul, bakkekø og justerbare støtteben

StilModellPris (eks. mva)
A19704-14616 653NOK
RFQ
B19708-14622 590NOK
RFQ
C19710-14626 396NOK
RFQ
D19706-14620 181NOK
RFQ
LOUISVILLE -

FXP1700-serien Pinnacle-plattformstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPlattformhøydePris (eks. mva)
AFXP170232.625 "21.25 "2ft.22ft.2 919NOK
BFXP170338.625 "23 1 / 3 "3ft.33ft.3 761NOK
CFXP170444-4 / 7 "24 4 / 5 "4ft.44ft.3 803NOK
RFQ
DFXP170656-4 / 9 "27.75 "6ft.66ft.5 072NOK
EFXP170868.25 "30.875 "8ft.88ft.6 729NOK
FFXP171080.125 "33 4 / 5 "10ft.1010ft.7 970NOK
GFXP171292 "36 4 / 5 "12ft.1212ft.10 369NOK
LITTLE GIANT LADDERS -

Justerbare sikkerhetsburstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningStigehøydeAntall trinnPlattformhøydeTrinndybdePris (eks. mva)
A18503-24042 "til 57"3 til 5 fot.3 til 53 til 5 fot.1-1 / 2 "Indre 1-3 / 4" Ytre24 209NOK
RFQ
B18509-24056 "til 88"5 til 9 fot.5 til 95 til 9 fot.1-1 / 2 "Indre 1-3 / 4" Ytre36 622NOK
RFQ
C18515-24074 "til 128"8 til 14 fot.8 til 148 til 14 fot.1-3 / 4 "Indre 1-1 / 2" Ytre40 428NOK
RFQ
LITTLE GIANT -

Kompakt bur i glassfiber, justerbar, lukket, forhøyet plattformstige, med hjul med sidespiss

StilModellPris (eks. mva)
A19506-24436 980NOK
RFQ
B19506-81529 591NOK
RFQ
LITTLE GIANT LADDERS -

Flip-N-Lite Aluminium trinnstiger

StilModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPlattformhøydePlattformbreddeTråPris (eks. mva)
A15272-00125 "19 "4ft.221 "14 "Ribbete1 912NOK
B15273-00134 "20 "5ft.333 "13.5 "Antiskli2 010NOK
C15270-00139 "21 "6ft.444 "13.5 "Antiskli2 835NOK
RFQ
LITTLE GIANT -

Sikkerhetsbur plattformstiger

StilModellPris (eks. mva)
A1950421 725NOK
RFQ
B1970212 461NOK
RFQ
LOUISVILLE -

Plattformtrappestige, 5 fot. 9 tommers stigehøyde, 300 lbs. Lastekapasitet, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
AP5004CH6NHW8 908 NOK
Se detaljer
LOUISVILLE -

Plattformtrappestige, 7 fot. 7 tommers stigehøyde, 5 fot. 8 tommers plattformhøyde

ModellSakPris (eks. mva)
AP5006CH6NHX12 629 NOK
Se detaljer
LOUISVILLE -

Plattformtrappestige, 9 fot. 6 tommers stigehøyde, 300 lbs. Lastekapasitet, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
AP5008CH6NHY14 832 NOK
Se detaljer
LOUISVILLE -

Plattformtrappestige, 11 fot. 5 tommers stigehøyde, 300 lbs. Lastekapasitet, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
AP5010CH6NHZ16 542 NOK
Se detaljer

Trappetrinn for plattform

Plattformstiger er ideelle for installasjon, reparasjon og vedlikehold, og er i stand til å arbeide under tøffe miljøforhold uten forringelse. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av plattform, podium, tvilling plattform og sikkerhetsbur plattform stiger fra merker som Hailo, Lille kjempe, Louisville & Werner. Disse stiger har stål / aluminium / glassfiberkonstruksjon for å sikre strukturell stivhet og utmerket motstand mot bøyning og korrosjon. Sikkerhetsbureplattformstiger har uavhengige teleskoperende sider som enkelt kan justeres for bruk på trapper, skrånende underlag eller ujevne overflater. De har et Descent Control taubremsesystem som muliggjør kontrollert senking av stigeseksjoner. Disse CSA -kompatible stiger er kompatible med hjulløfterhjul og integrert med justerbare støtteben for forbedret stabilitet og økt grunnbredde på plant underlag. Velg mellom et stort utvalg av disse plattformtrinnene, tilgjengelig i lastekapasiteter fra 200 til 375 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?