JOHNSON Roterende og rettlinjelaser

Brukes til å utjevne horisontale flater ved å projisere en fast rød eller grønn bjelke og er ideelle for oppmåling eller byggeplassoperasjoner. Utvalgte modeller kan også avrette vertikale flater

filtre

JOHNSON -

Verktøy for laserskivejustering

StilModellNøyaktighetDimensjonerDrifts Temp.StrømkildePris (eks. mva)
A40-6200+/- 1/16 "@ 10 ft.11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14 til 113 grader F(2) AAA-batterier20 285NOK
B40-6210+/- 1/16 "@ 10 ft.1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50 til 85 grader F(2) AAA alkaliske batterier24 131NOK
JOHNSON -

laservater

StilModelltypenNøyaktighetDimensjonerBreddeHøydeSakLengdeStrømkildePris (eks. mva)
A40-6607-----Krysslinjelaser--4 975NOK
B40-6270-----Punktlaser--31 075NOK
C40-6657-----Nivå--7 563NOK
D40-6535Horisontal+/- 1/16 "@ 100 ft7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Roterende lasernivå8.25 "Ni-MH eller 6V adapter16 005NOK
E40-6680Horisontal og vertikal+/- 1/8 "@ 50 ft.3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Line / Dot Laser Level4"(3) AA alkaliske batterier5 294NOK
F40-6516Horisontal og vertikal+/- 1/8 "@ 50 ft.7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Roterende lasernivå6.625 "(5) AA-batterier10 144NOK
JOHNSON -

Punktlasernivå Msha

StilModellDimensjonerHøydeLengdeDrifts Temp.StrømkildeBreddePris (eks. mva)
A40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15 til 35 grader C(2) AAA alkaliske batterier3 / 4 "36 131NOK
B40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 til +50 grader C(2) AAA alkaliske batterier3 / 4 "25 400NOK
C40-626211.5 x 1.625 "1"15 "15 til 35 grader C(2) D alkaliske batterier1"40 673NOK
D40-626014 x 1 "1"15 "-10 til +50 grader C(5) AA alkaliske batterier1"27 686NOK
JOHNSON -

Justering Dot Laser Feet

StilModellDrifts Temp.StrømkildePris (eks. mva)
A40-622014 til 122 grader F110 VAC8 404NOK
B40-622214 til 122 grader F4 til 24 VDC7 021NOK
A40-622450 til 86 grader F110 VAC12 591NOK
JOHNSON -

Krysslinjelasere

StilModellBreddeNøyaktighetHøydeIP RatingLengdeStrømkildeTrådstørrelseVisuelle / hørbare indikatorerPris (eks. mva)
A40-66502"+/- 1/8 "@ 35 ft.4.125 "554.125 "(3) AA-batterier1/4-20, 5/8-11Ja3 925NOK
B40-66113"+/- 3/16 "ved 30 fot.3"IP503"2 AA batterier1 / 4-20Nei3 793NOK
RFQ
C40-62303 / 4 "+/- 1/16 "ved 10 fot1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator10 836NOK
D40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 ft.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator17 836NOK
JOHNSON -

Roterende lasernivå

StilModellVisuelle / hørbare indikatorerNøyaktighetDimensjonerBreddeHøydeLengdeDrifts Temp.StrømkildePris (eks. mva)
A40-6507Nei+/- 1/4 "@ 100 ft.5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 til 113 grader F(4) AA alkaliske batterier5 469NOK
B40-6534Ja+/- 1/8 "@ 100 ft.8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader FNiMH oppladbart batteripakke, 6V adapter eller (4) C alkaliske batterier18 536NOK
C40-6543Ja+/- 1/8 "@ 100 ft13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 til 113 grader FNi-MH eller 6V adapter20 878NOK
D40-6532Ja+/- 1/8 "@ 100 ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 til +40 grader CNi-MH, adapter, alkaliske batterier14 617NOK
E40-6544Ja+/- 1/8 "ved 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader FOppladbart batteripakke, 6V adapter eller 4 "C" alkaliske batterier (ikke inkludert)24 076NOK
F40-6526Ja+/- 1/8 "ved 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader F4 "C" alkaliske batterier14 614NOK
G40-6529Ja+/- 1/8 "ved 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader FOppladbart batteripakke, 6V adapter eller 4 "C" alkaliske batterier (ikke inkludert)19 077NOK
H40-6582Ja+/- 1/16 "@ 100 ft9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 til 113 grader FOppladbare litium-, adapter- eller (4) D alkaliske batterier32 970NOK
JOHNSON -

Gulvlinjelasere, horisontal projeksjon, for innvendig bruk

StilModellPris (eks. mva)
A40-66226 613NOK
B40-66182 648NOK
JOHNSON -

Rørlaser auto nivå rød

ModellSakPris (eks. mva)
40-6690AE6JPK65 532 NOK
JOHNSON -

Punktlaser, 3 stråler, 3 prikker, 0 linjer, rød, 100 fot rekkevidde uten detektor

ModellSakPris (eks. mva)
40-6693CN2TDM4 318 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?