KURIYAMA PVC og CPVC-rør

Korrosjons- og slitesterk PVC-rør designet for å gi høye strømningshastigheter i luft- og væskeledninger; tåler et maksimalt trykk på 250 psi ved 70 grader F. Flettede og forsterkede rørvarianter er også tilgjengelige

filtre

KURIYAMA -

Flettet slange, Shore A: 73

StilModellBøy radiusHardhetInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
AK3150-041"PVC1 / 4 "250 ved 70 grader F7 / 16 "3 / 32 "936NOK
BK3150-051.5 "Kyst A: 735 / 16 "250 ved 70 grader F0.531 "0.109 "1 253NOK
AK3150-061.5 "PVC3 / 8 "225 ved 70 grader F0.594 "0.109 "1 147NOK
AK3150-082"PVC1 / 2 "200 ved 70 grader F3 / 4 "1 / 8 "1 575NOK
AK3150-102.5 "Kyst A: 735 / 8 "200 ved 70 grader F0.891 "0.133 "2 243NOK
AK3150-122.5 "PVC3 / 4 "150 ved 70 grader F1.031 "0.141 "2 610NOK
AK3150-203"Kyst A: 731.25 "125 ved 70 grader F1.625 "0.185 "7 689NOK
AK3150-163"PVC1"125 ved 70 grader F1.3 "0.15 "3 501NOK
AK3150-243.5 "Kyst A: 731.5 "100 ved 70 grader F1-15 / 16 "0.219 "8 947NOK
KURIYAMA -

Slange, PVC

StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A4HL991 / 2 "30 ved 70 grader F5 / 8 "1 / 16 "1 346NOK
B4HL971 / 4 "55 ved 70 grader F3 / 8 "1 / 16 "884NOK
C4HL961 / 8 "65 ved 70 grader F1 / 4 "1 / 16 "570NOK
D4 02 HMXNUMX3 / 4 "35 ved 70 grader F1"1 / 8 "1 085NOK
E4HL983 / 8 "45 ved 70 grader F1 / 2 "1 / 16 "1 236NOK
F4 01 HMXNUMX5 / 8 "35 ved 70 grader F3 / 4 "1 / 16 "431NOK
StilModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.SAE eller metriskVeggtykkelsePris (eks. mva)
AK3150-MM041"4mm100ft.250 ved 70 grader F9mmMetric2.5mm1 566NOK
AK3150-MM061.5 "6mm100ft.250 ved 70 grader F11mmMetric2.5mm1 695NOK
AK3150-MM082"8mm100ft.250 ved 70 grader F13.5mmMetric2.75mm2 003NOK
AK3150-MM102.5 "10mm100ft.225 ved 70 grader F16 mmMetric2.5mm2 577NOK
AK3150-MM123"12mm100ft.200 ved 70 grader F18mmMetric3mm2 792NOK
AK3150-MM194"19mm100ft.150 ved 70 grader F26mmMetric3.5mm4 805NOK
AK3150-24x506"1.5 "50ft.100 ved 70 grader F1-15 / 16 "SAE1 / 4 "4 468NOK
AK3150-32X508"2"50ft.75 ved 70 grader F2.5 "SAE1 / 4 "7 702NOK
StilModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
AK7300-08X1002"1 / 2 "100ft.250 ved 70 grader F0.906 "0.203 "7 809NOK
AK7300-12X1002.5 "3 / 4 "100ft.225 ved 70 grader F1.196 "0.223 "12 830NOK
AK7300-16X1003.5 "1"100ft.225 ved 70 grader F1.464 "0.232 "14 074NOK
AK7300-20X504.5 "1.25 "50ft.175 ved 70 grader F1.75 "0.265 "13 149NOK
AK7300-24X505.5 "1.5 "50ft.175 ved 70 grader F2"-15 423NOK
AK7300-32X507"2"50ft.150 ved 70 grader F2.6 "0.3 "21 570NOK
StilModellVeggtykkelseBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.StrekkfasthettypenPris (eks. mva)
AK7160-240.18 "6"1.5 "50ft.50 ved 70 grader F1.86 "2175 psiPolyfjær7 336NOK
AK7160-200.18 "5"1.25 "50ft.70 ved 70 grader F1.61 "2175 psiPolyfjær6 089NOK
AK7160-040.105 "2"1 / 4 "100ft.150 ved 70 grader F0.46 "2200 PSIHelical Wire forsterket, fleksibel2 120NOK
AK7160-060.112 "2.5 "3 / 8 "100ft.100 ved 70 grader F0.6 "2200 PSIHelical Wire forsterket, fleksibel3 290NOK
AK7160-120.141 "4"3 / 4 "100ft.70 ved 70 grader F1.031 "2200 PSIHelical Wire forsterket, fleksibel6 642NOK
AK7160-160.149 "5"1"100ft.70 ved 70 grader F1.297 "2200 PSIHelical Wire forsterket, fleksibel8 357NOK
AK7160-320.195 "8"2"50ft.50 ved 70 grader F2.39 "2175 psiPolyfjær10 843NOK
AK7160-081 / 8 "3"1 / 2 "100ft.100 ved 70 grader F3 / 4 "2200 PSIHelical Wire forsterket, fleksibel4 316NOK
KURIYAMA -

K010-serie Klar PVC-slange

StilModellVeggtykkelseFARGEInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeStrekkfasthetPris (eks. mva)
AK010-3240X501 / 4 "Fjern2"50ft.20 ved 70 grader F2.5 "25 til 150 F2175 psi6 785NOK
BK010-1624X1001 / 4 "Fjern1"100ft.35 ved 70 grader F1.5 "25 grader til 150 grader F2200 PSI6 975NOK
BK010-2028X501 / 4 "Fjern1.25 "50ft.40 ved 70 grader F1.75 "25 grader til 150 grader F2200 PSI4 098NOK
BK010-1220X1001 / 4 "Fjern3 / 4 "100ft.45 ved 70 grader F1.25 "25 grader til 150 grader F2200 PSI6 106NOK
BK010-2432X501 / 4 "Fjern1.5 "50ft.35 ved 70 grader F2"25 grader til 150 grader F2200 PSI4 858NOK
AK010-20241 / 8 "Fjern1.25 "100ft.20 ved 70 grader F1.5 "25 grader til 150 grader F2200 PSI3 778NOK
AK010-2024X501 / 8 "Blå fargetone1.25 "50ft.20 ved 70 grader F1.5 "25 grader til 150 grader F2175 psi1 952NOK
BK010-0408X1001 / 8 "Fjern1 / 4 "100ft.60 ved 70 grader F1 / 2 "25 grader til 150 grader F2200 PSI1 115NOK
BK010-0709X1001 / 16 "Fjern7 / 16 "100ft.35 ved 70 grader F9 / 16 "25 grader til 150 grader F2200 PSI719NOK
AK010-2430X503 / 16 "Blå fargetone1.5 "50ft.20 ved 70 grader F1.875 "25 grader til 150 grader F2175 psi3 600NOK
BK010-1218X1003 / 16 "Fjern3 / 4 "100ft.40 ved 70 grader F1.125 "25 grader til 150 grader F2200 PSI3 997NOK
BK010-1420X1003 / 16 "Fjern7 / 16 "100ft.35 ved 70 grader F1.25 "25 grader til 150 grader F2200 PSI4 411NOK
BK010-1622X1003 / 16 "Fjern1"100ft.30 ved 70 grader F3 / 8 "25 grader til 150 grader F2200 PSI4 916NOK
BK010-2026X503 / 16 "Fjern1.25 "50ft.30 ved 70 grader F1.625 "25 grader til 150 grader F2200 PSI3 053NOK
BK010-0306X1003 / 32 "Fjern3 / 16 "100ft.60 ved 70 grader F3 / 8 "25 grader til 150 grader F2200 PSI578NOK
BK010-1013X1003 / 32 "Fjern5 / 8 "100ft.35 ved 70 grader F13 / 16 "25 grader til 150 grader F2200 PSI1 282NOK
KURIYAMA -

Slange, Shore A: 73 Hardhet

StilModellFARGEInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådetypenVeggtykkelsePris (eks. mva)
AGR023-0608X100Svart fargetone3 / 8 "45 psi1 / 2 "25 til 150 grader FUV1 / 16 "537NOK
AGR023-0406X100Svart fargetone1 / 4 "55 psi3 / 8 "25 til 150 grader FUV1 / 16 "460NOK
AGR023-0810X100Svart fargetone1 / 2 "30 psi5 / 8 "25 til 150 grader FUV1 / 16 "657NOK
AGR023-1216X100Svart fargetone3 / 4 "35 psi1"25 til 150 grader FUV1 / 8 "2 212NOK
B1PBK4Fjern1"25 ved 70 grader F1.25 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "5 889NOK
C4EGV2Fjern3 / 8 "50 ved 70 grader F9 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "1 921NOK
D4EGV6Fjern1 / 2 "45 ved 70 grader F3 / 4 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "3 412NOK
E4EGW2Fjern7 / 8 "30 ved 70 grader F1.25 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "5 374NOK
F1PBK3Fjern5 / 16 "50 ved 70 grader F7 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 16 "1 068NOK
G4EGU4Fjern3 / 16 "50 ved 70 grader F1 / 4 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 32 "437NOK
H4EGU5Fjern3 / 16 "55 ved 70 grader F5 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 16 "872NOK
I4EGU7Fjern1 / 4 "58 ved 70 grader F7 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "1 504NOK
J4EGU9Fjern5 / 16 "55 ved 70 grader F1 / 2 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "1 817NOK
K4EGV3Fjern3 / 8 "55 ved 70 grader F5 / 8 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "2 631NOK
L4EGV5Fjern1 / 2 "40 ved 70 grader F11 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "2 483NOK
M4EGV8Fjern5 / 8 "40 ved 70 grader F7 / 8 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "3 962NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?