Metallverktøyvogner

filtre

APPROVED VENDOR -

Sveiset ergonomisk verktøyvogn

StilModellCaster Dia.HjulbreddeTotal lengdeHyllelengdePris (eks. mva)
AES248-P5-B5 GP5"1.25 "54 "48 "6 556NOK
BES236P5B5 GP8"2"42 "36 "5 463NOK
GRAINGER -

Dyphylle lastebil

StilModellAvstand mellom hyllerLeppehøydeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris (eks. mva)
ARSC12-2436-2-3.6K-9516.5 "12 "topp og bunn39 "42 "24.25 "36 "24 "8 239NOK
ARSC12-1830-2-3.6K-9516.5 "12 "Topp, 1-5 / 8" Bunn39 "36 "18.25 "30 "18 "8 020NOK
BRSC6-2436-2-3.6K-9518.25 "6 "topp og bunn39.25 "42 "24.25 "36 "24 "9 200NOK
CRSC3-2448-2-3.6K-9524.25 "3 "topp og bunn39.25 "54 "24.25 "48 "24 "9 409NOK
LITTLE GIANT -

Sveiset dyphylleordreplukkervogn

StilModellAvstand mellom hyllerLeppehøydeTotal lengdeHyllelengdePris (eks. mva)
ADS2448X126PYWSP15 "12 "Topp, 1-1 / 2" Bunn64 "48 "19 271NOK
BDS2448X6-6PYWSP16.5 "6"64 "48 "18 494NOK
CDS2436X3-6PYWSP22.5 "3"52 "36 "8 813NOK
LITTLE GIANT -

Pute Last dyp hyllebrett

StilModellHyllelengdeCaster Dia.Caster materialeHjulbreddeAvstand mellom hyllerLeppehøydeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
ADS2436-X12-9P36 "9"Pneumatisk3"11 "12 "Topp, 1-1 / 2" Bunn36 "42 "10 131NOK
BDS-2436-X3-9P36 "9"Pneumatisk3"20 "3 "Topp, 1-1 / 2" Bunn36 "42 "9 264NOK
CDS-2436-X6-10SR36 "10 "Punktering-bevis pute gummi2.75 "17 "6 "Topp, 1-1 / 2" Bunn36.5 "42 "10 716NOK
DDS2448-X12-10SR48 "10 "Punktering-bevis pute gummi2.75 "11 "12 "Topp, 1-1 / 2" Bunn36.5 "54 "10 972NOK
EDS-2448-X3-10SR48 "10 "Punktering-bevis pute gummi2.75 "20 "3 "Topp, 1-1 / 2" Bunn36.5 "54 "10 701NOK
FDS-2448-X6-9P48 "9"Pneumatisk3"17 "6 "Topp, 1-1 / 2" Bunn36 "54 "15 210NOK
GRAINGER -

Hyllebil

StilModellAntall hyllerKapasitet per hylleCaster materialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllestilPris (eks. mva)
ARSCR-2436-952750 lb.Pneumatisk46.25 "42 "24.25 "36 "Lippet8 370NOK
BRSCR-2436-ALD-952750 lb.Pneumatisk43.25 "42 "24.25 "36 "Flush9 030NOK
RFQ
CHET-3048-2-5K-9522500 lb.Fenol39.5 "54 "30.25 "48 "Flush13 828NOK
ARSCR-3048-952750 lb.Pneumatisk43.25 "54 "30.25 "48 "Lippet9 324NOK
CHET-2448-2-5K-9522500 lb.Fenol39.5 "42 "24.25 "48 "Flush10 894NOK
DRSCR-3060-ALD-952750 lb.Pneumatisk43.25 "66 "30.25 "60 "Flush12 881NOK
EHET-3048-3-5K-9532500 lb.Fenol39.5 "52 "30.25 "48 "Flush14 203NOK
GRAINGER -

Lagerbil

StilModellTotal høydeKapasitet per hylleCaster Dia.Total lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddeCaster materialePris (eks. mva)
ARSC-3060-5-9555.75 "240 lb.5"66 "30.25 "60 "30 "polyuretan15 139NOK
BRSC-2436-4-3K-9556 "750 lb.6"42 "24.25 "36 "24 "Fenol8 300NOK
CRSC-2448-4-3K-9556 "750 lb.6"54 "24.25 "48 "24 "Fenol11 298NOK
DRSC-2436-5-3K-9556 "600 lb.6"42 "24.25 "36 "24 "Fenol10 337NOK
CRSC-3060-4-3K-9556 "750 lb.6"66 "30.25 "60 "30 "Fenol16 269NOK
GRAINGER -

Hjelpevogn, stål

StilModellLeppehøydeKapasitet per hylleCaster Dia.LastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ARSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-951-1 / 2 "topp og bunn1200 lb.6"2400 lb.239.25 "66 "30.5 "9 965NOK
B3SLT-2436-2K-951-1 / 2 "topp og bunn2000 lb.6"2000 lb.141.25 "42 "24.25 "9 144NOK
CRSCE-2448-2-3.6K-951-1 / 2 "topp og bunn1300 lb.6"3600 lb.243.75 "54 "24.25 "9 103NOK
DEAS-1836-951-1 / 2 "topp og bunn600 lb.5"1200 lbs.236 "41.75 "18 "5 405NOK
E3SLT-2448-2K-951-1 / 2 "topp og bunn2000 lb.6"2000 lb.141.25 "54 "24.25 "9 818NOK
ARSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-951-1 / 2 "topp og bunn1200 lb.6"2400 lb.239.25 "42 "24.5 "7 360NOK
CRSCE-2448-2-3.6K-TLD-951-1 / 2 "topp og bunn1300 lb.6"3600 lb.243.75 "54 "24.25 "9 336NOK
CRSCE-3048-2-3.6K-951-1 / 2 "topp og bunn1300 lb.6"3600 lb.243.75 "54 "30.25 "9 293NOK
CRSCE-3060-2-3.6K-951-1 / 2 "topp og bunn1300 lb.6"3600 lb.243.75 "66 "30.25 "10 695NOK
F4SLT-2436-2K-951.5 "2000 lb.6"2000 lb.141.25 "42 "24.25 "9 051NOK
F4SLT-2448-2K-951.5 "2000 lb.6"2000 lb.141.25 "54 "24.25 "11 552NOK
WESCO -

Tilbehør til stålvogner

Wesco tilbyr et bredt utvalg av tilbehør, som hyller, skuffer og erstatningshjul for bruk med merkets stålservicevogner. For å flytte flere mindre gjenstander samtidig, er tillegget av disse ekstra hyllene (tredje senterbrett) ekstremt nyttig ettersom det øker vognens overflate med 50 %. Dette tilbehøret er tilgjengelig i 18.5 og 33 tommers lengdealternativer Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A170171,"--2 296NOK
B2701713"18.5 "11.75 "697NOK
C2701673.5 "33 "16 "764NOK
WESCO -

Stål servicevogner

Wesco stålservicevogner er i stand til å transportere opptil 500 lb med jevnt fordelt last og har to svingbare og to stive gummihjul for jevn bevegelse over ulendt terreng. Disse enhetene er utstyrt med et skyvehåndtak som hjelper til med å styre vognen og toppbrettene, som kan snus, for å gi en flat arbeidsflate. De er videre integrert med rullestyreskuffer for friksjonsfri drift og er belagt med en bakt emaljefinish for utmerket slitestyrke. Velg fra et bredt utvalg av disse vognene, tilgjengelig i 33 og 39 tommers lengdealternativer Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A27016633 "16 "2 604NOK
B27016839 "24 "3 244NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Ledende Wire Utility Carts

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
AWRC-2436-3CO36 "24 "5 982NOK
RFQ
BWRC-1836-2CO36 "18 "4 598NOK
RFQ
BWRC-2436-2CO36 "24 "5 086NOK
RFQ
AWRC-1836-3CO36 "18 "5 309NOK
RFQ
BWRC-2442-2CO42 "24 "5 279NOK
RFQ
AWRC-1842-3CO42 "18 "5 574NOK
RFQ
AWRC-2442-3CO42 "24 "6 272NOK
RFQ
BWRC-1842-2CO42 "18 "4 774NOK
RFQ
BWRC-1848-2CO48 "18 "4 973NOK
RFQ
AWRC-2448-3CO48 "24 "6 647NOK
RFQ
BWRC-2448-2CO48 "24 "5 529NOK
RFQ
AWRC-1848-3CO48 "18 "5 873NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Sveisede lavdekkvogner

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
ASLDO16243625PU40.75 "24.12 "5 658NOK
ASLDO16304825PU52.75 "30.125 "6 846NOK
GRAINGER -

Ordreplukkingsvogn med metallhyller med kant, 3000 lb lastekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
OPC-246048-3-6PH-95CP8KJU10 465 NOK
AKRO-MILS -

Hylle, grå

ModellSakPris (eks. mva)
30635GYCN8EGC2 050 NOK
DAYTON -

Bruksvogn rustfritt stål 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 Lb

ModellSakPris (eks. mva)
5JNJ5AE4EGH5 086 NOK
NEW AGE -

Hjelpevogn 47-1 / 2 Lx19 W 1200 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
1420AA4EEW12 462 NOK
LITTLE GIANT -

Vogntruck med femte hjul, 5 Lb lastekapasitet, 1200 tommer x 38 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
LW243610CV4PXU5 790 NOK
LITTLE GIANT -

Forhøyet håndtaksvogn, 200 Lb lastekapasitet, 32 X 18 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
LK18325PYBKAHCR9QKF8 116 NOK
JAMCO -

Lagervogn, 3000 lb lastekapasitet, 36 tommer x 24 tommer, 36 tommer x 24 tommer, 42 tommer x 25 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CD236P600GPCR4YQD11 514 NOK
AKRO-MILS -

Lvd Panel, Enkelradsvegg, 32 x 3, Grå, 2 PK

ModellSakPris (eks. mva)
30632GYCN8EFX404NOK
JESCRAFT -

Stablebar lagervogn, 40 tommers bredde, 8 tommers HPE-hjul, 2 stive, 2 svingbare

ModellSakPris (eks. mva)
SWC-6144CJ6NLC8 414 NOK
Se detaljer
JESCRAFT -

Mobil stangvogn, 2 svingbare 8-tommers HPE-hjul, 2 stive 10-tommers fenolhjul

ModellSakPris (eks. mva)
MBC-8628PL-4KCJ6NJV10 242 NOK
Se detaljer
1...345

Metallverktøyvogner

Metallvogner brukes til å organisere, transportere og lagre varer i detaljhandel, kommersielle og industrielle rom. Raptor Supplies tilbyr metallvogner fra merker som Edsal, Proto, Jamco, Lille kjempe og mer. De har aluminium / rustfritt stål / stålkonstruksjon med en åpen design som gjør at ting enkelt kan lastes og tømmes. Disse vognene har stive / svingbare hjul med en valgfri lås eller bremse for manøvrerbarhet og bærbarhet. Velg mellom et stort utvalg av disse monterte / usamlede bruksvogner, tilgjengelig i lastekapasiteter fra 200 til 5000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?