GRAINGER RSC12-2436-2-3.6K-95 dyphylle lastebil 3600 Lb stål 42 tommer | AG7ATB 49Y184

GRAINGER RSC12-2436-2-3.6K-95 dyphylle lastebil 3600 Lb stål 42 tommer

På lager
Vare: AG7ATB Model: RSC12-2436-2-3.6K-95Kryssref: 49Y184

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDyphylle lastebil
Kapasitet per hylle1300 lb.
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller16.5 "
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleTubular
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde12 "topp og bunn
Lastekapasitet3600 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde39 "
Total lengde42 "
Samlet bredde24.25 "
Hyllelengde36 "
HyllestilLippet
HylletypeLepper opp
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.9
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030

Produktvarianter

ProduktModellAvstand mellom hyllerLeppehøydeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
GRAINGER RSC3-2448-2-3.6K-95 dyphylle lastebil 3600 Lb stål 54 tommer | AG7ARQ 49Y174 RSC3-2448-2-3.6K-9524.25 "3 "topp og bunn39.25 "54 "24.25 "48 "24 "9 409 NOK
GRAINGER RSC6-2436-2-3.6K-95 dyphylle lastebil 3600 Lb stål 42 tommer | AG7ART 49Y176 RSC6-2436-2-3.6K-9518.25 "6 "topp og bunn39.25 "42 "24.25 "36 "24 "9 200 NOK
GRAINGER RSC12-1830-2-3.6K-95 dyphylle lastebil 3600 Lb stål 36 tommer | AG7ATA 49Y183 RSC12-1830-2-3.6K-9516.5 "12 "Topp, 1-5 / 8" Bunn39 "36 "18.25 "30 "18 "8 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RSC12-2436-2-3.6K-95 dyphylle lastebil 3600 Lb stål 42 tommer
8 239 NOK / enhet