GRAINGER HET-3048-2-5K-95 Hyllevogn 5000 Lb stål 54-1 / 4 tommer | AG7AQX 49Y157

GRAINGER HET-3048-2-5K-95 Hyllebil 5000 Lb stål 54-1/4 tommer

På lager
Vare: AG7AQX Modell: HET-3048-2-5K-95Kryssref: 49Y157

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 828 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebil
Kapasitet per hylle2500 lb.
Caster Dia.8"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller26.5 "
FinishPulverlakkert
Måler12
HandleTubular
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet5000 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde39.5 "
Total lengde54 "
Samlet bredde30.25 "
Hyllelengde48 "
HyllestilFlush
HylletypeLepper ned
Hyllebredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 80.1
Skipets høyde (cm)149.86
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerKapasitet per hylleCaster materialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllestilPris
GRAINGER HET-2448-2-5K-95 Hyllebil 5000 Lb stål 42-1 / 4 tommer | AG7AQW 49Y156 HET-2448-2-5K-9522500 lb.Fenol39.5 "42 "24.25 "48 "Flush10 894 NOK
GRAINGER HET-3048-3-5K-95 Hylletruck 5000 Lb stål 52-1 / 4 tommer | AG7ARH 49Y167 HET-3048-3-5K-9532500 lb.Fenol39.5 "52 "30.25 "48 "Flush14 203 NOK
GRAINGER RSCR-2436-95 Hyllevogn 1500 Lb stål 42 tommer | AG7AUP 49Y224 RSCR-2436-952750 lb.Pneumatisk46.25 "42 "24.25 "36 "Lippet8 370 NOK
GRAINGER RSCR-3048-95 Hyllevogn 1500 Lb stål 54 tommer | AG7AUR 49Y226 RSCR-3048-952750 lb.Pneumatisk43.25 "54 "30.25 "48 "Lippet9 324 NOK
GRAINGER RSCR-2436-ALD-95 Hyllevogn 1500 Lb stål 42 tommer | AG7AUU 49Y228 RSCR-2436-ALD-952750 lb.Pneumatisk43.25 "42 "24.25 "36 "Flush9 030 NOK
RFQ
GRAINGER RSCR-3060-ALD-95 Hyllevogn 1500 Lb stål 66 tommer | AG7AUX 49Y231 RSCR-3060-ALD-952750 lb.Pneumatisk43.25 "66 "30.25 "60 "Flush12 881 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER HET-3048-2-5K-95 Hyllebil 5000 Lb stål 54-1/4 tommer
13 828 NOK / enhet