GRAINGER RSCR-2436-ALD-95 Hyllevogn 1500 Lb stål 42 tommer | AG7AUU 49Y228

GRAINGER RSCR-2436-ALD-95 Hylle lastebil 1500 Lb stål 42 tommer

Vare: AG7AUU Modell: RSCR-2436-ALD-95Kryssref: 49Y228
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 030 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebil
Kapasitet per hylle750 lb.
Caster Dia.8"
Caster materialePneumatisk
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2.5 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller26.75 "
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleTubular
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1-1 / 2 "topp og bunn
Lastekapasitet1500 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde43.25 "
Total lengde42 "
Samlet bredde24.25 "
Hyllelengde36 "
HyllestilFlush
HylletypeLepper ned
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.7
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerKapasitet per hylleCaster materialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllestilPris
GRAINGER HET-2448-2-5K-95 Hyllebil 5000 Lb stål 42-1 / 4 tommer | AG7AQW 49Y156 HET-2448-2-5K-9522500 lb.Fenol39.5 "42 "24.25 "48 "Flush11 892 NOK
GRAINGER HET-3048-2-5K-95 Hyllevogn 5000 Lb stål 54-1 / 4 tommer | AG7AQX 49Y157 HET-3048-2-5K-9522500 lb.Fenol39.5 "54 "30.25 "48 "Flush13 828 NOK
GRAINGER HET-3048-3-5K-95 Hylletruck 5000 Lb stål 52-1 / 4 tommer | AG7ARH 49Y167 HET-3048-3-5K-9532500 lb.Fenol39.5 "52 "30.25 "48 "Flush14 351 NOK
GRAINGER RSCR-2436-95 Hyllevogn 1500 Lb stål 42 tommer | AG7AUP 49Y224 RSCR-2436-952750 lb.Pneumatisk46.25 "42 "24.25 "36 "Lippet8 370 NOK
GRAINGER RSCR-3048-95 Hyllevogn 1500 Lb stål 54 tommer | AG7AUR 49Y226 RSCR-3048-952750 lb.Pneumatisk43.25 "54 "30.25 "48 "Lippet9 734 NOK
GRAINGER RSCR-3060-ALD-95 Hyllevogn 1500 Lb stål 66 tommer | AG7AUX 49Y231 RSCR-3060-ALD-952750 lb.Pneumatisk43.25 "66 "30.25 "60 "Flush13 196 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RSCR-2436-ALD-95 Hylle lastebil 1500 Lb stål 42 tommer
9 030 NOK / enhet