MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling


filtre
Filtrering: 25 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydemikronTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0059229
--1.654 "-7.04 "250.898 "1.654 "251NOK
RFQ
B
MF0600405
--3.661 "-9.17 "251.732 "3.661 "496NOK
RFQ
C
MF0597367
--3.602 "-7.89 "252.488 "3.602 "529NOK
RFQ
D
MF0597549
--2.75 "-4.76 "-1.03 "2.75 "446NOK
RFQ
E
MF0606148
-1.654 "3.898 "-9.25 "251.654 "3.898 "439NOK
RFQ
F
MF0427099
--1.791 "-7.83 "-0.807 "1.791 "292NOK
RFQ
F
MF0427097
--1.791 "-7.83 "250.807 "1.791 "292NOK
RFQ
A
MF0605978
--1.654 "-7.04 "250.898 "1.654 "251NOK
RFQ
F
MF0427095
--1.791 "-7.83 "-0.807 "1.791 "292NOK
RFQ
F
MF0427093
--1.791 "-7.83 "250.807 "1.791 "292NOK
RFQ
G
MF0604222
-1.27 "2.28 "-3.94 "-1.27 "2.28 "416NOK
RFQ
H
MF0899554
-2.07 "3.94 "-6.3 "252.07 "3.94 "758NOK
RFQ
C
MF0306409
--3.602 "-7.89 "252.488 "3.602 "529NOK
RFQ
C
MF0308916
--3.602 "-7.89-2.488 "3.602 "529NOK
RFQ
G
MF0899290
-1.27 "2.28 "-3.94 "-1.27 "2.28 "416NOK
RFQ
H
MF0899315
-2.07 "3.94 "-6.3 "252.07 "3.94 "758NOK
RFQ
I
MF0334784
-1.378 "2.756 "-5.11 "251.378 "2.756 "248NOK
RFQ
J
MF0899317
-2.067 "3.937 "-9.84 "-2.067 "3.937 "889NOK
RFQ
K
MF0426781
--3.661 "-18.89 "251.732 "3.661 "785NOK
RFQ
G
MF0899549
-1.27 "2.28 "-3.94 "-1.27 "2.28 "416NOK
RFQ
L
MF0899552
-1.268 "2.284 "-9.8 "251.268 "2.284 "585NOK
RFQ
A
MF0597093
--1.654 "-7.04 "250.898 "1.654 "251NOK
RFQ
M
MF0600517
-3.11 "4.252 "-9.76-3.11 "4.252 "728NOK
RFQ
F
MF0600559
--1.791 "-7.83 "-0.807 "1.791 "292NOK
RFQ
B
MF0426724
--3.661 "-9.17 "251.732 "3.661 "496NOK
RFQ
G
MF0066491
-1.27 "2.28 "-3.94 "251.27 "2.28 "416NOK
RFQ
N
MF0433849
--2.87 "-9.49-1.52 "2.87 "499NOK
RFQ
G
MF0436260
-1.27 "2.28 "-3.94 "-1.27 "2.28 "416NOK
RFQ
C
MF0606356
--3.602 "-7.89-2.488 "3.602 "529NOK
RFQ
C
MF0059691
--3.602 "-7.89 "252.488 "3.602 "529NOK
RFQ
O
MF0899989
--3.898 "-10.19 "251.595 "3.898 "373NOK
RFQ
L
MF0899294
-1.268 "2.284 "-9.8 "251.268 "2.284 "585NOK
RFQ
N
MF0867858
--2.87 "-9.49-1.52 "2.87 "499NOK
RFQ
F
MF0427098
--1.791 "-7.83 "250.807 "1.791 "292NOK
RFQ
F
MF0427096
--1.791 "-7.83 "250.807 "1.791 "292NOK
RFQ
F
MF0427094
--1.791 "-7.83 "250.807 "1.791 "292NOK
RFQ
G
MF0596177
-1.27 "2.28 "-3.94 "-1.27 "2.28 "416NOK
RFQ
M
MF0427030
-3.11 "4.252 "-9.76 "253.11 "4.252 "728NOK
RFQ
N
MF0603900
--2.87 "-9.49-1.52 "2.87 "499NOK
RFQ
K
MF0600422
--3.661 "-18.89-1.732 "3.661 "785NOK
RFQ
D
MF0606538
--2.75 "-4.76 "-1.03 "2.75 "446NOK
RFQ
J
MF0899556
-2.067 "3.937 "-9.84 "252.067 "3.937 "889NOK
RFQ
P
MF0432293
Innsiden ut1.732 "3.661 "-18.5251.732 "3.661 "650NOK
RFQ
Q
MF0603394
Innsiden ut1.732 "3.661 "Innsiden ut9.29 "251.732 "3.661 "669NOK
RFQ
R
MF0065829
Innsiden ut1.732 "3.661 "-9.29251.732 "3.661 "669NOK
RFQ
Q
MF0065831
Innsiden ut1.732 "3.661 "-9.29251.732 "3.661 "669NOK
RFQ
P
MF0603409
Innsiden ut1.732 "3.661 "Innsiden ut18.5 "251.732 "3.661 "650NOK
RFQ
R
MF0603393
Innsiden ut1.732 "3.661 "Innsiden ut9.29 "251.732 "3.661 "669NOK
RFQ
S
MF0600504
Innsiden ut1.693 "2.756 "Innsiden ut8.89 "251.693 "2.756 "659NOK
RFQ
P
MF0432292
Innsiden ut1.732 "3.661 "-18.5251.732 "3.661 "650NOK
RFQ
Q
MF0308997
Innsiden ut1.732 "3.661 "Innsiden ut9.29 "251.732 "3.661 "669NOK
RFQ
P
MF0065861
Innsiden ut1.732 "3.661 "-18.5251.732 "3.661 "650NOK
RFQ
T
MF0426839
Utsiden inn1.004 "1.772 "-4.64 "251.004 "1.772 "338NOK
RFQ
U
MF0608884
Utsiden inn-5.118 "Utsiden inn10.62 "252.539 "5.118 "633NOK
RFQ
O
MF0424703
Utsiden inn-3.898 "-10.19251.595 "3.898 "373NOK
RFQ
V
MF0609032
Utsiden inn2.03 "3.9 "Utsiden inn8.27 "252.03 "3.9 "418NOK
RFQ
W
MF0608958
Utsiden inn1.38 "2.76 "-3.35 "251.38 "2.76 "241NOK
RFQ
O
MF0424704
Utsiden inn-3.898 "Utsiden inn10.19 "251.595 "3.898 "373NOK
RFQ
X
MF0424738
Utsiden inn-5.118 "Utsiden inn5.7 "252.028 "5.118 "541NOK
RFQ
X
MF0424740
Utsiden inn-5.118 "-5.7 "252.028 "5.118 "541NOK
RFQ
Y
MF0608912
Utsiden inn0.96 "2.05 "Utsiden inn2.72 "251.08 "2.05 "320NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?