HOVEDFILTER INC. MF0065831 Hydraulisk filter, cellulose/vannfjerning, 25 mikron, Viton-forsegling, 9.29 tommers høyde | CF7CCB S4110CW25V

HOVEDFILTER INC. MF0065831 Hydraulisk filter, fjerning av cellulose/vann, 25 mikron, Viton-forsegling, 9.29 tommers høyde

Vare: CF7CCB Modell: MF0065831Kryssref.: S4110CW25V'
669NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.732 "
Bunn OD3.661 "
Kapasitet12.40
Sprekktrykk73 PSI
Filter MediaFjerning av cellulose/vann
Filtervurdering25
Filterstørrelse310 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde9.29
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.732 "
Topp OD3.661 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning FILTREC S4110CW25V

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydemikronTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0058347 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 3.38 tommers høyde | CF6WEK D110C25A MF0058347Utsiden inn-1.772 "-3.38 "251.004 "1.772 "175NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058381 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 4.44 tommers høyde | CF6WFP D111C25A MF0058381Utsiden inn-1.772 "Utsiden inn4.44 "251.004 "1.772 "170NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058503 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WKY D121C25A MF0058503Utsiden inn-2.087 "-8.22250.965 "2.087 "258NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058693 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 4.56 tommers høyde | CF6WQC D140C25A MF0058693Utsiden inn-3.071 "-4.56 "251.701 "3.071 "290NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058741 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WRF D141C25A MF0058741Utsiden inn-3.071 "-8.22251.701 "3.071 "388NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058965 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Viton tetning, 14.76 tommers høyde | CF6WXY D152C25A MF0058965Utsiden inn-3.071 "-14.76251.595 "3.071 "409NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0059209 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling, 3.54 tommers høyde | CF6XDK D310C25A MF0059209Utsiden inn-1.654 "Utsiden inn3.54 "250.898 "1.654 "238NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0065831 Hydraulisk filter, fjerning av cellulose/vann, 25 mikron, Viton-forsegling, 9.29 tommers høyde
669NOK / enhet