BRADY Rørmarkør, instrumentluft


filtre
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4287-D
-Grønn4 til 6 "-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark226NOK
A
4287-A
-Grønn3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark226NOK
B
4089-C
-Blå2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på-Trykt plastark213NOK
C
4089-B
-Blå1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på-Trykt plastark270NOK
B
4089-A
-Blå3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark226NOK
D
4089-F
-Blå6 til 7-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark233NOK
E
7166-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
F
7167-4
7"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
G
5716-O
8"Blå1/2 to 1-3/8"5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
G
5716-I
8"Blå1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
G
II-5716
12 "Blå2-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester244NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?