Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5716-I Rørmarkør Instrument Luft 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MVM 14H899

BRADY 5716-I Pipe Marker Instrument Air 1-1/2 Til 2-3/8 In

På lager
Vare: AA6MVM Modell: 5716-IKryssreferanse: 14H899
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
Høyde9"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5716-II Rørmarkør Instrument Luft 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MVN 14H901 II-571612 "Blå2-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester241NOK
BRADY 5716-O Pipe Marker Instrument Air Blue 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MVP 14H902 5716-O8"Blå1/2 to 1-3/8"5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester172NOK
BRADY 7166-4 Pipe Marker Instrument Air 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZXF 5ADG8 7166-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7167-4 Pipe Marker Instrument Air Green 3/4 Til 2-3/8 In | AE2ZXK 5ADH2 7167-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4089-C Rørmarkør Instrument Luft 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4CKB 8PLZ4 4089-C-Blå2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på-Trykt plastark210NOK
BRADY 4089-A Pipe Marker Instrument Air Bl 3/4 Til 1-3/8 In | AF4LGD 9AC13 4089-A-Blå3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark85NOK
BRADY 4089-F Pipe Marker Instrument Air Black 6 To 7-7/8 In | AF4WFR 9MD65 4089-F-Blå6 til 7-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5716-I Pipe Marker Instrument Air 1-1/2 Til 2-3/8 In
169NOK / enhet