Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON X03-02-000 Tørkemiddellufttørker, Iso Class 2, 1/4 tomme Npt, 10 Cfm, 150 PSI | CV3QLD 5Z611

WILKERSON X03-02-000 Tørkelufttørker, Iso Class 2, 1/4 tomme Npt, 10 Cfm, 150 PSI

På lager
Vare: CV3QLD Modell: X03-02-000Kryssreferanse: 5Z611
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
3 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft tørker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WILKERSON X25-04-000 Tørkelufttørker, Iso Class 2, 1/2 tomme Npt, 25 Cfm, 150 PSI | CV3QLC 5Z769 X25-04-0007 563 NOK
WILKERSON X06-02-000 Tørkelufttørker, Iso Class 2, 1/4 tomme Npt, 5 Cfm, 150 PSI | CV3QLE 5Z610 X06-02-0001 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON X03-02-000 Tørkelufttørker, Iso Class 2, 1/4 tomme Npt, 10 Cfm, 150 PSI
3 360 NOK / enhet