GRAINGER RSC-3060-4-3K-95 Lagerbil 3000 Lb stål 66 tommer | AG7AQQ 49Y151

GRAINGER RSC-3060-4-3K-95 Stock Truck 3000 Lb stål 66 tommer

På lager
Vare: AG7AQQ Modell: RSC-3060-4-3K-95Kryssref: 49Y151

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagerbil
Kapasitet per hylle750 lb.
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller14 "
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleTubular
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1-1 / 2 "topp og bunn
Lastekapasitet3000 lb.
MaterialeStål
Antall hyller4
Total høyde56 "
Total lengde66 "
Samlet bredde30.25 "
Hyllelengde60 "
HyllestilLippet
HylletypeLepper opp
Hyllebredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeKapasitet per hylleCaster Dia.Total lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddeCaster materialePris
GRAINGER RSC-3060-5-95 Lagerbil 1200 Lb stål 66 tommer | AG7AQF 49Y142 RSC-3060-5-9555.75 "240 lb.5"66 "30.25 "60 "30 "polyuretan15 139 NOK
GRAINGER RSC-2436-4-3K-95 Lagerbil 3000 Lb stål 42 tommer | AG7AQN 49Y149 RSC-2436-4-3K-9556 "750 lb.6"42 "24.25 "36 "24 "Fenol8 300 NOK
GRAINGER RSC-2448-4-3K-95 Lagerbil 3000 Lb stål 54 tommer | AG7AQP 49Y150 RSC-2448-4-3K-9556 "750 lb.6"54 "24.25 "48 "24 "Fenol11 298 NOK
GRAINGER RSC-2436-5-3K-95 Lagerbil 3000 Lb stål 42 tommer | AG7AQR 49Y152 RSC-2436-5-3K-9556 "600 lb.6"42 "24.25 "36 "24 "Fenol10 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RSC-3060-4-3K-95 Stock Truck 3000 Lb stål 66 tommer
16 269 NOK / enhet