LITTLE GIANT DS2448X6-6PYWSP Welded Deep Hylle Bestillingsplukkvogn | AG7AEL 49Y532

LITTLE GIANT DS2448X6-6PYWSP Sveiset dyphylleordreplukkervogn

På lager
Vare: AG7AEL Modell: DS2448X6-6PYWSPKryssref: 49Y532

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset dyphylleordreplukkervogn
Kapasitet per hylle2000 lb.
Caster Dia.6"
Caster materialeIkke-merkende polyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller16.5 "
FinishPulverlakkert
Måler12
HandleRørformet stål
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde6"
Lastekapasitet3600 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde41 "
Total lengde64 "
Samlet bredde24.25 "
Hyllelengde48 "
HyllestilLippet
HylletypeLeppet kant
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.65
Skipets høyde (cm)162.56
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010

Produktvarianter

ProduktModellAvstand mellom hyllerLeppehøydeTotal lengdeHyllelengdePris
LITTLE GIANT DS2436X3-6PYWSP Welded Deep Hylle Bestillingsplukkvogn | AG7BAN 49Y520 DS2436X3-6PYWSP22.5 "3"52 "36 "9 453 NOK
LITTLE GIANT DS2448X126PYWSP Welded Deep Hylle Bestillingsplukkvogn | AG7BAV 49Y526 DS2448X126PYWSP15 "12 "Topp, 1-1 / 2" Bunn64 "48 "19 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT DS2448X6-6PYWSP Sveiset dyphylleordreplukkervogn
19 094 NOK / enhet