LITTLE GIANT DS2436X3-6PYWSP Welded Deep Hylle Bestillingsplukkvogn | AG7BAN 49Y520

LITTLE GIANT DS2436X3-6PYWSP Sveiset dyphylleordreplukkervogn

På lager
Vare: AG7BAN Modell: DS2436X3-6PYWSPKryssref: 49Y520

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 453 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset dyphylleordreplukkervogn
Kapasitet per hylle2000 lb.
Caster Dia.6"
Caster materialeIkke-merkende polyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller22.5 "
FinishPulverlakkert
Måler12
HandleRørformet stål
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde3"
Lastekapasitet3600 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde41 "
Total lengde52 "
Samlet bredde24.25 "
Hyllelengde36 "
HyllestilLippet
HylletypeLeppet kant
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010

Produktvarianter

ProduktModellAvstand mellom hyllerLeppehøydeTotal lengdeHyllelengdePris
LITTLE GIANT DS2448X6-6PYWSP Welded Deep Hylle Bestillingsplukkvogn | AG7AEL 49Y532 DS2448X6-6PYWSP16.5 "6"64 "48 "19 094 NOK
LITTLE GIANT DS2448X126PYWSP Welded Deep Hylle Bestillingsplukkvogn | AG7BAV 49Y526 DS2448X126PYWSP15 "12 "Topp, 1-1 / 2" Bunn64 "48 "19 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT DS2436X3-6PYWSP Sveiset dyphylleordreplukkervogn
9 453 NOK / enhet