DAYTON 5JNJ5 Utility Cart Rustfritt stål 27-5 / 8 Lx16-3 / 4 W 500 Lb | AE4EGH

DAYTON 5JNJ5 Bruksvogn rustfritt stål 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 Lb

På lager
Vare: AE4EGH Modell: 5JNJ5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 086 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset verktøyvogn
Kapasitet per hylle165 lb.
Caster Dia.4"
Caster materialeGummi
Type hjul(4) Sving
FARGESølv
Avstand mellom midtre og nederste hylle14.625 "
Avstand mellom hyller(Øverst) 12-1 / 2 ", (Nederst) 14-5 / 8"
Avstand mellom topp- og mellomhylle12.5 "
Finishpolert
Måler16 til 20
HandleRund
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1"
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeRustfritt stål
Antall hyller3
Total høyde33.5 "
Total lengde27.625 "
Samlet bredde16.75 "
Hyllelengde24.25 "
HyllestilLipt / Flush kombinasjon
HylletypeLipt Edge Top, Flat Bottom
Hyllebredde15.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)47.5
Skipets lengde (cm)90.17
Skipets bredde (cm)72.14
HS kode9403200030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 5JNJ5 er en foreslått erstatning av 5JNK3

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5JNJ5 Bruksvogn rustfritt stål 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 Lb
5 086 NOK / enhet