LUFTBEHANDLER 6B918 Plisséfilter med høy kapasitet 28 x 30 x 4 Merv8 | AE7XWY

AIR HANDLER 6B918 Plissert filter med høy kapasitet 28 x 30 x 4 Merv8

På lager
Vare: AE7XWY Modell: 6B918

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

420NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlissert filter med høy kapasitet
Faktisk dybde3.75 "
Faktisk høyde27.375 "
Faktisk bredde29.375 "
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
FrameJa
RammetypeFuktbestandig utstanset sponplate
Høy innledende motstand0.29 "WC
High Velocity625 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet625 fpm
Medieområde42.3 sq ft.
Merv8
Nominell dybde4"
Nominell filterstørrelse28x30x4
Nominell høyde28 "
Nominell fold0.4
Nominell bredde30 "
Plisseringer per lineære føtter12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)74.68
Skipets bredde (cm)70.36
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHigh VelocityFaktisk dybdeFaktisk høydeMaks. Temp.Maks. HastighetMedieområdeMervpk. Antall.Pris
LUFTBEHANDLER 15A722 Plisséfilter med høy kapasitet 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Plissert filter med høy kapasitet500 fpm1.75 "24 "180 Grader F500 fpm19 sq ft.81221NOK
LUFTBEHANDLER 1TBE6 Plisséfilter med høy kapasitet 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Plissert filter med høy kapasitet-1.75 "17.5 "180 Grader F500 fpm12.0 sq ft.81123NOK
LUFTBEHANDLER 1TBE7 Plisséfilter med høy kapasitet 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Plissert filter med høy kapasitet-1.75 "17.5 "180 Grader F500 fpm11.2 sq ft.81141NOK
LUFTBEHANDLER 1TBE9 Plisséfilter med høy kapasitet 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Plissert filter med høy kapasitet-3 / 4 "15.5 "180 Grader F500 fpm7.3 sq ft.81159NOK
LUFTBEHANDLER 21C094 Plisséfilter med høy kapasitet 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Plissert filter med høy kapasitet500 fpm3 / 4 "21 "180 Grader F500 fpm0.6 sq ft.81133NOK
LUFTBEHANDLER 21C095 Plisséfilter med høy kapasitet 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Plissert filter med høy kapasitet500 fpm3 / 4 "20 "180 Grader F500 fpm7.1 sq ft.81138NOK
LUFTBEHANDLER 21C096 Plissert filter med høy kapasitet 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Plissert filter med høy kapasitet500 fpm3 / 4 "10 "180 Grader F500 fpm7 sq ft.81187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 6B918 Plissert filter med høy kapasitet 28 x 30 x 4 Merv8
420NOK / enhet