LITTLE GIANT DS-2436-X3-9P Putelast lastebil med dyp hyllebrett | AG7BAP 49Y521

LITTLE GIANT DS-2436-X3-9P pute laste dyp hylle skuff lastebil

På lager
Vare: AG7BAP Modell: DS-2436-X3-9PKryssref: 49Y521

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPute Last dyp hyllebrett
Kapasitet per hylle1200 lb.
Caster Dia.9"
Caster materialePneumatisk
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde3"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller20 "
FinishPulverlakkert
Måler12
HandleRørformet stål
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde3 "Topp, 1-1 / 2" Bunn
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde36 "
Total lengde42 "
Samlet bredde24.25 "
Hyllelengde36 "
HyllestilLippet
HylletypeLeppet kant
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.45
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010

Produktvarianter

ProduktModellHyllelengdeCaster Dia.Caster materialeHjulbreddeAvstand mellom hyllerLeppehøydeTotal høydeTotal lengdePris
LITTLE GIANT DS-2448-X6-9P Putelast lastebil med dyp hyllebrett | AG7AEM 49Y533 DS-2448-X6-9P48 "9"Pneumatisk3"17 "6 "Topp, 1-1 / 2" Bunn36 "54 "15 210 NOK
LITTLE GIANT DS2436-X12-9P Putelast Deep Hylle Tray Truck | AG7BAL 49Y518 DS2436-X12-9P36 "9"Pneumatisk3"11 "12 "Topp, 1-1 / 2" Bunn36 "42 "10 131 NOK
LITTLE GIANT DS-2436-X6-10SR Putelast Deep Hylle Tray Truck | AG7BAQ 49Y522 DS-2436-X6-10SR36 "10 "Punktering-bevis pute gummi2.75 "17 "6 "Topp, 1-1 / 2" Bunn36.5 "42 "10 716 NOK
LITTLE GIANT DS2448-X12-10SR Putelast Deep Shelf Tray Truck | AG7BAU 49Y525 DS2448-X12-10SR48 "10 "Punktering-bevis pute gummi2.75 "11 "12 "Topp, 1-1 / 2" Bunn36.5 "54 "10 972 NOK
LITTLE GIANT DS-2448-X3-10SR Putelast lastebil med dyp hyllebrett | AG7BAX 49Y528 DS-2448-X3-10SR48 "10 "Punktering-bevis pute gummi2.75 "20 "3 "Topp, 1-1 / 2" Bunn36.5 "54 "10 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT DS-2436-X3-9P pute laste dyp hylle skuff lastebil
9 264 NOK / enhet