APPROVED VENDOR Sveiset ergonomisk verktøyvogn


filtre
Kapasitet per hylle: 600 lb. , hjulmateriale: Uretan , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med bremser , Farge: Grå , Avstand mellom hyller: 25 " , Bli ferdig: Pulverlakk , Måler: 12 , Håndtak: ergonomisk , Håndtak inkludert: Ja , Leppehøyde: 1.5 " , Vektgrense: 1200 lbs. , Materiale: Stål , Antall hyller: 2 , Total høyde: 40 " , Total bredde: 25 " , Hyllestil: Lippet , Hylletype: Leppet kant , Hyllebredde: 24 "
StilModellCaster Dia.HjulbreddeTotal lengdeHyllelengdePris (eks. mva)
A
ES248-P5-B5 GP
5"1.25 "54 "48 "6 556 NOK
B
ES236P5B5 GP
8"2"42 "36 "5 463 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?